Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugschrank, 2 Vertikalauszüge mit je 1xLoch- Schlitzplatte, BxTxH 1100x600x2000 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugschrank, 2 Vertikalauszüge mit je 1xLoch- Schlitzplatte, BxTxH 1100x600x20
Auszugschrank, 2 Vertikalauszüge mit je 1xLoch- Schlitzplatte, BxTxH 1100x600x20
Auszugschrank, 2 Vertikalauszüge mit je 1xLoch- Schlitzplatte, BxTxH 1100x600x20
Auszugschrank, 2 Vertikalauszüge mit je 1xLoch- Schlitzplatte, BxTxH 1100x600x20
Artikel-Nr.:
     3904B-12849184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1910.00.0916
EAN/GTIN:
     4251142201893
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Vertikalauszugschränke
Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten
∙ Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte ∙ Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum ∙ Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge∙ Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss ∙ Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.
Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

∙ Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
∙ Lochbild: 12 x 44 Löcher
∙ Nutzfläche: 428 x 1640 mm
∙ Nutztiefe 240 mm je Seite
Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 695-697
Standard-Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau.
Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank kappes, Schränke, Schrank, Vertikalschrank, Vertikalschränke, Auszugschrank, Auszugschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.229,37*
€ 3.540,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.245,20*
€ 3.540,01*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.299,10*
€ 3.599,23*
Frei Haus
ab € 4.245,62*
€ 4.574,97*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.599,23*
€ 4.283,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.513,77*
€ 4.181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.380,34*
€ 4.022,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.319,05*
€ 3.949,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,10*
€ 3.925,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,60*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,26*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,47*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 1,99*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,34*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,44*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.