Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12841624 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9133-6902-502217 EAN/GTIN: 4016849173825 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum Gefertigt nach DIN 68877
Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen ∙ Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr ∙ Farbe schwarz
Untergestellbau bei Reinraumstühlen ∙ Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium ∙ In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar ∙ In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne ∙ Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl, Reinraumstühle, Laborstühle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,50* | € 266,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 227,98* | € 267,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,21* | € 331,00* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,13* | € 331,75* | | | | Lager 3904 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,85* | € 347,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|