Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, rechts 425 mm, Melamin-Platte 25 mm, ahorn/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126042590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1811-AS
EAN/GTIN:
     4038933527185
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
· Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
· T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
· Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
· Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,46*
€ 746,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,72*
€ 789,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,57*
€ 789,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,19*
€ 792,91*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,07*
€ 807,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,03*
€ 960,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,43*
€ 946,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,65*
€ 926,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,83*
€ 906,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 357,01*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,43*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 64,14*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,41*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,15*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,74*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,87*
Zubehör
Geramöbel
S-500915-S
ab € 89,82*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.