Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8258402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258402
EAN/GTIN:
     4002390081108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
  • Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
  • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
  • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
  • Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik
  • Extrem sparsam
  • GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Leuchtenkopf geschlossen
  • Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
  • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:Indirekt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):4.000 Kelvin (neutralweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:3
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):C (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):50.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
  • Material:Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
  • Maße:Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
  • Position Schalter:Säule
  • Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
196 cm
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 389,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,83*
€ 462,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.