Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066093, Hubtisch C-Fuß Flex Ahorn rechts 1800x800/1000, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1811-AS
EAN/GTIN:
     4038933527185
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066093, Schreibtisch Typ Flex, rechts, HxBxT: 650–1250x1800x800/1000 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenloseHöhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x1800x800/1000 mm (rechts) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Ahorn
Maße HxBxT:
6501250x1800x800/1000 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
S-08F1811-AS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,41*
€ 736,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,47*
€ 778,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,74*
€ 778,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,22*
€ 781,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,08*
€ 795,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,34*
€ 926,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,12*
€ 906,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,28*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,62*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,80*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,22*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,30*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,53*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,36*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,08*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.