Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 2 Vertikalauszüge, 3 Fachböden, 2 Schubl. BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3904B-126011834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1465.02.5024
EAN/GTIN:
     4251142212615
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen
Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

∙ Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
∙ Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
∙ Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
∙ Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet


Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade
und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.319,63*
€ 2.540,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.325,39*
€ 2.540,57*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.366,50*
€ 2.594,78*
Frei Haus
ab € 3.055,73*
€ 3.303,42*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.972,40*
€ 3.408,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,78*
€ 3.087,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,87*
€ 3.049,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,63*
€ 2.929,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.407,65*
€ 2.865,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,50*
€ 2.816,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.