Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 2200 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 2150x1300x225 mm, Volumen 240 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1 v
EAN/GTIN:
     4052462031036
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,32*
€ 715,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,16*
€ 744,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,15*
€ 744,36*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,53*
€ 759,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,40*
€ 765,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,20*
€ 903,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,44*
€ 888,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,08*
€ 842,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,84*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,86*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,02*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 460,57*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 495,14*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,48*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 459,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.