| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121979467 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 62.644.010 EAN/GTIN: 4047417507667 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschränke mit Vollblech-Schiebetüren ∙ Aus hochwertigen pulverbeschichtet Stahlblech ∙Optimal bei engen Raumverhältnissen ∙Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, lista schubladenschrank blau, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,30* | € 801,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,68* | € 812,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,64* | € 815,53* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,99* | € 837,90* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,00* | € 843,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|