Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukastenwerkbank, Platte Buche 40 mm, Ablageboden Tiefe 545 mm, BxTxH 1000x700x840 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121978824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 7000-7-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376216458
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombi-Werkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
∙ Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte
∙ Flächenlast max. 1250 kg
∙ Arbeitshöhe 840 mm
∙ Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 1 Ablageboden
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,19*
€ 359,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 359,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,35*
€ 361,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 362,63*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 367,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,28*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,52*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,04*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,20*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,38*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,66*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,55*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 417,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.