Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 1500x700x880 mm, 1 Schublade 150 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8001A1-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376177803
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke
∙ Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
∙ Querstrebe
∙ Unterbau-Container BxT 580 x 650 mm
∙ Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, Schubladen
Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
∙ Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,82*
€ 630,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,29*
€ 631,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,67*
€ 631,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,97*
€ 639,54*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,60*
€ 654,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,56*
€ 778,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,28*
€ 736,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,68*
€ 706,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,60*
€ 681,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,85*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,03*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.