Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer mit Handkurbel inkl. 2 Bremsrollen, BxTxH 510x405x655-1045 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121320632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-405.012
EAN/GTIN:
     4035694011915
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung
· Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohem Rand · Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung · Höhenverstellung auch unter Last möglich · Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar · Pulverbeschichtet im RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest · Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos) Ø 75 mm mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, Leuchten, Lampen, Lupenleuchten, Lupenlampen, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Lupen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,71*
€ 291,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,49*
€ 291,67*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 291,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 295,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,51*
€ 299,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,82*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 161,83*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 170,27*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 294,38*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,72*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,00*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 292,74*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,75*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,34*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 294,79*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,77*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 294,18*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 294,62*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,38*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 201,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.