Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer mit Handkurbel RAL5010 Enzianblau Materialwagen Auflageständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer mit Handkurbel RAL5010 Enzianblau Materialwagen Auflageständer
Materialständer mit Handkurbel RAL5010 Enzianblau Materialwagen Auflageständer
Artikel-Nr.:
     3551-sw-405.012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.012
EAN/GTIN:
     4035694011915
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer mit Handkurbel

Außenmaße: 600 x 415 x 680 - 1.055 mm (B/T/H)

Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T)

Ausführung:

  • Profilstahl-Rohrkonstruktion
  • neigbar um 15° und 30°
  • Stahlblechplattform mit einseitigem Rand 22
  • mm hoch

  • geeignet für Kunststoffkästen und
  • Drahtkörbe

  • sichere Arretierung durch Federriegel
  • stufenlos höhenverstellbar von 660 - 1.035
  • mm mittels Handkurbel

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkkrollen

    Traglast: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694011915

    Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 247,71*
    € 291,65*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 246,49*
    € 291,67*
    32 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 247,86*
    € 291,71*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,25*
    € 295,78*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 241,51*
    € 299,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,65*
    € 347,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 287,80*
    € 342,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 275,98*
    € 328,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 268,86*
    € 319,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,71*
    € 294,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017008
    ab € 130,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00017010
    ab € 161,83*
    Ähnlich
    Cordes
    00017009
    ab € 170,27*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1023
    ab € 294,38*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL2000
    ab € 293,72*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3000
    ab € 293,00*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1018
    ab € 292,74*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3020
    ab € 292,75*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL5012
    ab € 292,34*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL6001
    ab € 294,79*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7016
    ab € 293,77*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7035
    ab € 294,18*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL9010
    ab € 294,62*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL1023
    ab € 199,38*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL2000
    ab € 201,07*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.