Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Handkurbel, verstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°, Traglast 150 kg, RAL5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Materialständer mit Handkurbel, höhenverstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°
Produktbild - Materialständer mit Handkurbel, höhenverstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°
RAL_Farbkarte
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-405.012-RAL5012
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-405.012-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Ladefläche mit allseitigem Rand, 20 mm hoch; höhenverstellbar 720-970 im Raster 25 mm; passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Ladefläche starr ; Arretierung durch Federriegel; Materialständer pulverbeschichtet RAL5012 Lichtblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
600 x 415 x 680 - 1055 mm
Ladefläche:
510 x 410 mm
Rad ø:
75 x 25 mm
Gewicht:
19 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, Arbeitspult, Arbeitstisch, Fahrbarer Arbeitstisch, Kombi-Arbeitspult, Werkstattpult, Lagerpult, Schreibpult, Hallenpult, Industriepult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 131,73*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 163,07*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 171,10*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 240,03*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,73*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 292,99*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,98*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 295,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,72*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 294,98*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 294,70*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 292,65*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 293,81*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 200,98*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 200,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.