Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Handkurbel, verstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°, Traglast 150 kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Materialständer mit Handkurbel, höhenverstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°
Produktbild - Materialständer mit Handkurbel, höhenverstellbar 655 - 1045 mm, neigbar 15° und 30°
Detail
Detail
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-405.012
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.012
EAN/GTIN:
     4035694011915
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Ladefläche mit einseitigem Rand, 20 mm hoch; Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar mit anderen Plattformarten; spielfreie, nachstellbare Teleskopführung, selbsthemmend; stufenlos höhenverstellbar mit Kurbel; höhenverstellbar von 655 - 1.045 mm; Ladeflächenhöhe auch unter voller Last verstellbar; Ladeflächen einseitig um 15° oder 30° neigbar; Materialständer pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller.Justierung des Spiels mittels Stellschraube - siehe Detailbild_1 . Plattform geschraubt, dadurch variabel erweiterbar mit anderen Plattformarten. Plattform neigbar um 15° und 30° - siehe Detailbild_2 .
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
600 x 415 x 680 - 1055 mm
Ladefläche:
510 x 410 mm
Rad ø:
75 x 25 mm
Gewicht:
19 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, Arbeitspult, Arbeitstisch, Fahrbarer Arbeitstisch, Kombi-Arbeitspult, Werkstattpult, Lagerpult, Schreibpult, Hallenpult, Industriepult
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,96*
€ 290,38*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,98*
€ 290,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 294,63*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 297,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 305,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 143,27*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 174,13*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 183,06*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 326,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 328,64*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 327,86*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 326,25*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 326,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 313,56*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 327,60*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 324,34*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 327,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 327,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 227,70*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 226,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.