Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit Gitterwand, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1125x600x1015 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.101
EAN/GTIN:
     4035694000261
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
Plattformwagen mit Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor · Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm ∙ Stirn- und Längswandhöhe 500 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Magazin-Wagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stahlrohrwagen, Stahlrohr-Wagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Schiebebügelwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 167,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 170,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 172,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 172,85*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 131,04*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.