Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000261
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.101
EAN/GTIN:
     4035694000261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
Transportwagen

• Robuste Verarbeitung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Bester Einblick
Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
Längswandhöhe: 500 mm.
• Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.
• Serienmäßig mit EasyStop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1030x600 mm
Wände aus Drahtgitter:
50x50x4 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Längswandhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Drahtwand-Wagen, Transportwagen, Gitterwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 167,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 170,24*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 172,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 172,85*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,77*
€ 175,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 131,04*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.