Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Stirnwandwagen 500 kg 1030x600 mm 1 Drahtwand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601414
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.101
EAN/GTIN:
     4035694000261
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
Transportwagen

Robuste Verarbeitung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Bester Einblick
Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
Längswandhöhe: 500 mm.
Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.
Serienmäßig mit EasyStop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1030x600 mm
Eigengewicht:
30 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 30205492, Drahtwand-Wagen, Gitterwagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 167,30*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 169,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 171,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 172,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,25*
€ 174,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,00*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,99*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.