Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, rot
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, rot
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, rot
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, rot
Artikel-Nr.:
     388-812128-4
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8090-03
EAN/GTIN:
     4005546846019
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Breite selbstklebende Ordnerrückenschilder aus Kunststoffolie.
Auf dem Ordnerrückenschild befindet sich eine transparente Tasche für auswechselbare Einsteckschilder.
Die breite der Tasche beträgt 40 mm.

- Für 70 mm breite Ordner.
- Maße: 390 x 60 mm ( H x B )
- Farbe: rot
geeignet für: breite Ordner
Ausführung: lang
Breite: 60,0 mm
Höhe: 390 mm
auf DIN A4 Bogen: Nein
selbsthaftend: Ja
Hafteigenschaft: permanent haftend inkl. Einstecktasche
Farbe: rot
Aufdruck: Ja

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 4,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
1
€ 7,95*
ab € 5,14*
€ 5,36*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,365*
€ 6,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,365*
€ 6,38435
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,5365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,17*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.