Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Leitregister DIN A7 quer, Kunststoff, 25-teilig, 5/5 Teilung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Leitregister DIN A7 quer, Kunststoff, 25-teilig, 5/5 Teilung, blau
Durable Leitregister DIN A7 quer, Kunststoff, 25-teilig, 5/5 Teilung, blau
Artikel-Nr.:
     388-761022
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3670-06
EAN/GTIN:
     4005546314303
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitregister aus Kunststoff, mit geprägten Taben A-Z.
25teilig in 5/5-Teilung, Tabrückseiten individuell beschriftbar.
Format DIN: A7
Höhe x Breite mm: 74 x 105
Tabbreite mm: 40
Farbe: blau
Registertyp: Leitregister
Format: DIN A7
Farbe: blau
Breite: 105 mm
Höhe: 74 mm
Werkstoff: Kunststoff
Stärke: 0,3 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,97*
2 Tage
67
€ 2,90*
ab € 2,23*
€ 4,01*
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 5,23*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 2,74*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 92,52*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,70*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,27*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,72*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,81*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.