Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, gelb/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, gelb/schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, gelb/schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, gelb/schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME® SECURITY, DIN A4, selbstklebend, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     388-51054E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944130
EAN/GTIN:
     4005546406541
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Durable Magnetrahmen

Magnetrahmen / Informationsrahmen im Format DIN A4 - selbstklebender Informationsrahmen mit magnetischer Vorderseite und farbigem Rahmen!

- Farbe: gelb/schwarz
- transparente blendfreie vollflächige Vorderfolie aus Hart-PVC (240 my)
- transparente vollflächige Rückenfolie aus Weich-PVC (200 my) mit wieder ablösbarem Kleber
- selbstklebend
- zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben(gelb RAL 1003 / grün RAL 6032 / rot RAL 3001)
- mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite
- einfaches und schnelles Austauschen der Informationen
- aufklappbare Vorderseite
- der Rahmen kann beidseitig mit Informationen bestückt werden und ist somit auf Glasflächen beidseitig lesbar
- Rahmenfarbe beidseitig sichtbar
- Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an andere Stelle wieder anbringen
- sehr flexible, schnelle und einfache Handhabung: einfach die Schutzfolie abziehen und den selbstklebenden Rückenteil auf Türen, Fenster etc. kleben
- kann im Hoch- und Querformat verwendet werden
- kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden
- jederzeit wieder ablösbar und neu positionierbar
- Material: PVC
- Stärke: 240 my

Maße Produkt: (B)236 x (H)323 mm

Anwendungsbeispiele:
- perfekt für Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
- Farbe gelb / schwarz: geeignet für Kennzeichnung von Stromquellen, laser, Radiologie, Strahlen, Rutschgefahr etc.

Für wen geeignet:
- besonders geeignet für die Kennzeichnung im Lager, Produktion etc.
- Industrie
- Büro
- öffentliche Gebäuden
- Hotel / Restaurants
- Medizin
Format: DIN A4
Formatausrichtung: hoch / quer
Farbe: gelb
Öffnungsseite: Schmal- u. Längsseite
Breite: 236 mm
Höhe: 323 mm
Befestigungsart: selbstklebend
Serie: DURAFRAME

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,23*
€ 17,59*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,60*
€ 18,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,64*
€ 18,48*
1 Tag
41
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 18,64*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,23*
€ 20,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,65*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,06*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,54*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,40*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.