Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAFRAME SECURITY A4 2 Stück gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE DURAFRAME SECURITY A4 2 Stück gelb/schwarz
DURABLE DURAFRAME SECURITY A4 2 Stück gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     832-315856
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944130
EAN/GTIN:
     4005546406541
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite. Zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar. A4 Hoch- und Querformat möglich. Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.166 kg
height:
0.005 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 17,44*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,11*
€ 17,47*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,48*
€ 17,98*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 19,07*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,44*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 13,52*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.