Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage halbrund, 65 x 52 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage halbrund, 65 x 52 cm, schwarz
Durable Schreibunterlage halbrund, 65 x 52 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-36955E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7295-01
EAN/GTIN:
     4005546701356
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage kunst...
Halbrunde Durable Schreibtischunterlage mit Vollsichtplatte, besonders rutschfest und abwaschbar.

Die optimale Schreibfläche für Arbeits- und Konferenzräume mit modernen Tischformen.Material: Kunststoff
Breite: 65,0 cm
Höhe: 52,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein
abwaschbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,10*
€ 13,71*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 13,80*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,64*
€ 14,40*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 14,64*
Lager 388
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,64*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,34*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,19*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,93*
Ähnlich
Durable
729307
ab € 14,45*
Ähnlich
Durable
729310
ab € 14,42*
Ähnlich
Durable
729301
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.