Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, pink
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, pink
Artikel-Nr.:
     388-30458E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141371
EAN/GTIN:
     4000225038099
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbücher VELOCOLOR®

- für das Format DIN A4
- Größe 258 x 318 x 33
- Karton glanzkaschiert
- schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: rosa
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Karton glanzkaschiert
Breite: 258,0 mm
Höhe: 318 mm
Serie: VELOCOLOR

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 2,73*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,175*
€ 3,281*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,02*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,81*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,131*
€ 3,72589
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,024*
€ 3,59856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,944*
€ 3,50336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,58*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.