Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, rot
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     388-29582E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153020
EAN/GTIN:
     4000225032011
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 4 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A5
- Größe 196 x 230 x 30 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 4 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 30 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: rot
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 196,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 4-ring rot, ringbuch a5, ringbuch a5 4 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,37*
8 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,44*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,418*
€ 3,608*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,608*
€ 4,29352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,508*
€ 4,17452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,058*
€ 3,63902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,418*
€ 2,87742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
ab € 20,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,49*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.