Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher VELOCOLOR® Classic, A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR® Classic, A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, rot
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR® Classic, A4, Karton, 2 D-Ringe Ø 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     388-29514E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141221
EAN/GTIN:
     4000225000560
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbücher VELOCOLOR® Classic:

- für Format DIN A4
- Größe 258 x 318 x 33 mm
- Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik, 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier
- Farbe: hellrot

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: rot
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe kaschiert
Breite: 258,0 mm
Höhe: 318 mm
Serie: VELOCOLOR

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ordner, Ordner (Spezialformate), Präsentationsringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,11*
€ 29,70*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,80*
€ 30,66*
€ 6,95*
ab € 21,78*
€ 31,26*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.