Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, blau
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, blau
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, blau
Durable Selbstklebe-Ordnerrückenschilder Ordofix, 60 x 390 mm, blau
Artikel-Nr.:
     388-28633E-4
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8090-06
EAN/GTIN:
     4005546846040
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Breite selbstklebende Ordnerrückenschilder aus Kunststoffolie.
Auf dem Ordnerrückenschild befindet sich eine transparente Tasche für auswechselbare Einsteckschilder.
Die breite der Tasche beträgt 40 mm.

- Für 70 mm breite Ordner.
- Maße: 390 x 60 mm ( H x B )
- Farbe: blau
geeignet für: breite Ordner
Ausführung: lang
Breite: 60,0 mm
Höhe: 390 mm
auf DIN A4 Bogen: Nein
selbsthaftend: Ja
Hafteigenschaft: permanent haftend inkl. Einstecktasche
Farbe: blau
Aufdruck: Ja

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 6,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,78*
Lager 388
unbekannt
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,165*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,0525*
€ 8,39248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8225*
€ 8,11878
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,575*
€ 7,82425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,245*
€ 7,43155
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,165*
€ 6,14635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,17*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.