Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Boden-Informationsständer CRYSTAL SIGN, Tafel DIN A3, metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Boden-Informationsständer CRYSTAL SIGN, Tafel DIN A3, metallic-silber
Durable Boden-Informationsständer CRYSTAL SIGN, Tafel DIN A3, metallic-silber
Durable Boden-Informationsständer CRYSTAL SIGN, Tafel DIN A3, metallic-silber
Artikel-Nr.:
     388-27911E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4819-23
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Eleganter, zeitloser Bodenständer aus Acryl/Aluminium im Format A3. Die kristallklaren an den Kanten polierten Acrylschilder verleihen dem CRYSTAL SIGN stand sein hochwertiges Erscheinungsbild.

Die Tafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen und sind darüber hinaus höhenverstellbar. (A4 hoch: 1,18 m und 1,11 m); dabei beträgt der Lesewinkel angenehme 10 Grad. Der schwere Gussfuß mit gummierten Pads gewährleistet einen sicheren und rutschfesten Stand.

Leichte Montage durch Aufbauanleitung.

Passende semi-transluzente Folien für DIN A4 als Zubehör erhältlich.
für Papierformat: DIN A3
Formatausrichtung: hoch/quer
beleuchtet: Nein
Farbe: grau
Höhe (gesamt): 1.180 mm
Material: Aluminum/Acryl
Serie: CRYSTAL SIGN

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,77*
€ 167,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,13*
€ 167,21*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 138,20*
€ 168,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 172,12*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 187,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 9,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.