Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, silber
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, silber
MAUL Geldkassette 20 x 17 x 9 cm, Zylinderschloss, Stahl / Kunststoff, silber
Artikel-Nr.:
     388-26535E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610295
EAN/GTIN:
     4002390020657
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
- Farbe silberBreite: 20,0 cm
Höhe: 9,0 cm
Tiefe: 17,0 cm
Farbe: silber
Material: Stahl
Schlosstyp: Sicherheits-Zylinderschloss
Münzeinsatz vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette, Geldkassetten, Kassetten, Stahlkassetten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,57*
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,91*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,32*
€ 11,93*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,21*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,23*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.