Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5610295 Herst.-Nr.: 5610295 EAN/GTIN: 4002390020657 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 6 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff, schwarz
- Ausstattung: Schloss vorhanden
- Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Größe (B x H x T): 200 x 90 x 170 mm
- Material des Gehäuses: lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- Gehäusefarbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.91 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 90 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 6 Fächer | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, 56102, Geldtransportkoffer, Kassa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,72* | € 9,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 11,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,37* | € 11,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,68* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,93* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|