Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5610295 Herst.-Nr.: 5610295 EAN/GTIN: 4002390020657 |
| |
|
| | |
| - Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln | Breite: | 200 | Höhe: | 90 | Tiefe: | 170 | Packungsmenge: | 1 | Verpackung: | Folie | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 6 | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Material des Gehäuses: | lackierter Stahl, nahtlos gezogen | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff | Schloss vorhanden: | Ja | Wertskala vorhanden: | Nein | Verwendung für Währung: | Euro | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | n.a. | Verwendung für Münzwerte: | n.a. | Anzahl der Reihen: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette | Farbe des Gehäuses: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,07* | € 11,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,32* | € 11,93* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 13,21* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,87* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|