Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 4er-Stempelträger, gerade Form, 15.5 x 6.5 x 6 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL 4er-Stempelträger, gerade Form, 15.5 x 6.5 x 6 cm, schwarz
MAUL 4er-Stempelträger, gerade Form, 15.5 x 6.5 x 6 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-26377E-3
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220490
EAN/GTIN:
     4002390003094
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
- Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
- Aus pulverbeschichtetem Metall: kratzfest, unempfindlich
- Sehr stabil und standfest
- Einseitig
- 15,5 x 6,5 x 6,0 cm
- Für 4 Stempel
- Farbe schwarz
Anzahl der Stempel: 4 Stempel
Anzahl der Etagen: 1 Etagen
drehbar: Nein
Farbe: schwarz
Höhe: 60 mm
Material: Metall
Durchmesser des Fußes / Breite: 65 mm

Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,54*
5 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,54*
3 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,16*
1
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,61*
Lager 388
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 6,49667*
€ 9,85334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,85334*
€ 11,72547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91334*
€ 10,60687
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,72667*
€ 10,38474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54667*
€ 10,17054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43667*
€ 10,03964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44667*
€ 8,86154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49667*
€ 7,73104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,56002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.