Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-150318 Herst.-Nr.: 1973-23 EAN/GTIN: 4005546104041 |
| |
|
| | |
| Medizinschrank in moderner Alu-Optik.
3 schwenkbare Fächer im Innenraum bieten Platz für Verbandstoffe. Ein Indexblatt bietet eine übersichtliche Inhaltsangabe mit der Möglichkeit wichtige Notfall-Telefonnummern hinzuzufügen.
Die Box kann wahlweise mit einem weißen Erste Hilfe Kreuz auf grünem Grund kenntlich gemacht werden. Das hochwertige Schloss mit zwei Schlüsseln sorgt für die nötige Sicherheit.
Einfach nachfüllar mit den separat erhältlichen Nachfüllpaketen.
Maße: 40 x 30,2 x 11,8 cm
- Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt -Produkt-Name: First Aid Box Kasten (J/N): Ja Material des Kastens: Aluminium
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, baustelle verbandkasten, verbandskasten baustelle din13157, Betriebsverbandkästen, Erste-Hilfe-Materialien, Verbandkästen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 86,84* | € 105,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 87,07* | € 105,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,68* | € 106,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,48* | € 108,66* | | | | Lager 388 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,49* | € 128,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|