Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX L (leer), metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX L (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX L (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX L (leer), metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID BOX L (leer), metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-197323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197323
EAN/GTIN:
     4005546104041
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Ideal für Verbandsets gemäß DIN 13157. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium (ohne Inhalt) • Mit drei schwenkbaren Innenfächern • Für Verbandkasten-Füllungen gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte oder Baustellen bis 10 Beschäftigte), z.B. für Verbandset FIRST AID KIT L Art. 1975 • Mit Indexblatt für übersichtliche Inhaltsangabe und Vermerk von Notfall-Telefonnummern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblatt • Inkl. Aufkleber mit Erste Hilfe Kreuz in grün-weiß, Zylinderschloss mit zwei Schüsseln und Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1973
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Serie:
FIRST AID
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Baustelle Verbandkasten, Baustelle Verbandskasten, Verbandkasten Baustelle, Verbandskasten Baustelle, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer, baustelle verbandskasten, betriebsverbandkasten din 13157, erstehilfekoffer, hilfeschrank, notfallkoffer, rettungskoffer, sanitätskoffer, sanitätsschrank, verbandschrank, verbandskoffer, verbandsschrank, verbandskästen, verbandsschränke, erste-hilfe-produkte, verbandstoffe, erste hilfe schrank, erste hilfe kasten, din 13157
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197500
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.