Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 148 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 750 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend, Leporello gefaltet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 148 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 750 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend, Leporello gefaltet - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 148 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 750 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend, Leporello gefaltet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-TX148.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3004410-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 148 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 750 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend, Leporello gefaltet
unbebeschichtet, 190 micron


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 148mm
- Länge L: 210mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: ablösbar

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 750


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300BK15645-SVC
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.