Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 83 x 127mm, D200mm, Kern 76mm, 1000 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 83 x 127mm, D200mm, Kern 76mm, 1000 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 83 x 127mm, D200mm, Kern 76mm, 1000 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-TX083.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-200807-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Perform 1000T 190 Tag, 83 x 127mm, D200mm, Kern 76mm, 1000 Etiketten/Rolle, thermotransfer, nicht-klebend
unbeschichtet, 190 micron


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 83mm
- Länge L: 127mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: ablösbar

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 1000


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300BK08945-SVC
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.