Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000T, 64 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3090 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Perform 1000T, 64 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3090 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Perform 1000T, 64 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3090 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-TP064.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3004486-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Perform 1000T, 64 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3090 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, unbeschichtet


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 8 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 64mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 3090


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.