Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000D 110 Tag, 76.2 x 38.1mm, thermodirekt, Kern 35mm, 400 Etiketten/Rolle, nicht-klebend, unbeschichtet, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Perform 1000D 110 Tag, 76.2 x 38.1mm, thermodirekt, Kern 35mm, 400 Etiketten/Rolle, nicht-klebend, unbeschichtet, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Perform 1000D 110 Tag, 76.2 x 38.1mm, thermodirekt, Kern 35mm, 400 Etiketten/Rolle, nicht-klebend, unbeschichtet, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Perform 1000D 110 Tag, 76.2 x 38.1mm, thermodirekt, Kern 35mm, 400 Etiketten/Rolle, nicht-klebend, unbeschichtet, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DX076.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3003349-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Perform 1000D 110 Tag, 76.2 x 38.1mm, thermodirekt, Kern 35mm, 400 Etiketten/Rolle, nicht-klebend, unbeschichtet, **blackmark**
110 micron, z. B. für Zebra QL(N)320, **für (R)P4T/QL320/420(Plus) RW420**


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76,2mm
- Länge L: 38,1mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: ablösbar

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 35mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 61mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 400

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner

Besonderheiten
- ohne Kleber + Träger


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.