Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 102mm x 76mm, D127mm, Kern 25mm, 930 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 102mm x 76mm, D127mm, Kern 25mm, 930 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 102mm x 76mm, D127mm, Kern 25mm, 930 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7424-TP102.06
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-BLC212102076TPP-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 76mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Obermaterial: Thermotransfer (weisses SC-Papier, holzfrei, offline gestrichen, matt)
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 930

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.