Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 76mm x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 76mm x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer Premium, 76mm x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7424-TP076.10
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-BLC720076051TP0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Obermaterial: Thermotransfer (weisses SC-Papier, holzfrei, offline gestrichen, matt)
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 2740

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.