Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer Standard, 76mm x 51mm, D150mm, Kern 76mm, 1549 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer Standard, 76mm x 51mm, D150mm, Kern 76mm, 1549 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer Standard, 76mm x 51mm, D150mm, Kern 76mm, 1549 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7424-TP076.04
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-BLC715076051TS0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Obermaterial: Thermotransfer (oberflächengeleimtes SC-Papier, holzfrei)
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 150mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1549

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.