Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 102mm, D200mm, Kern 76mm, 1432 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 102mm, D200mm, Kern 76mm, 1432 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 102mm, D200mm, Kern 76mm, 1432 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7424-DP102.12
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-BLC720102102DE0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 102mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Obermaterial: Thermodirekt (Chemothermisches Druckpapier mit hoher Druckempfindlichkeit, ohne Topcoat, sehr geringe Kratz- und Schmierfestigkeit)
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1432

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.