Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 51mm x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 51mm x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 51mm x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7424-DP051.02
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-BLC212051025DT0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 51mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Obermaterial: Thermodirekt (beidseitig schutzbeschichtetes chemothermisches Druckpapier mit Standardempfindlichkeit)
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 2580

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.