Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, 700 Etiketten/Rolle, permanent, 6 Rollen/VPE - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, 700 Etiketten/Rolle, permanent, 6 Rollen/VPE - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, 700 Etiketten/Rolle, permanent, 6 Rollen/VPE - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-TP148.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ETP 148-210 K76 D190-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, ca. 700 Etiketten/Rolle, permanent
außen gewickelt


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 148mm
- Länge L: 210mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 151mm
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 6mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 190mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 700

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.