Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-TA060.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar
außen gewickelt, Abstand längs: 2.58mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 60mm
- Länge L: 20mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 63mm
- Obermaterial: Thermotransfer - Vellum (schreib-weiss)
- Klebstoff: wiederablösbar (RR21)

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2,58mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 106mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 2600

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.