Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2702L - 27" (68.58cm) Touchmonitor ohne Standfuss, kapazitiv, 10-Touch - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2702L - 27" (68.58cm) Touchmonitor ohne Standfuss, kapazitiv, 10-Touch - inkl. 1st-Level-Support
2702L - 27" (68.58cm) Touchmonitor ohne Standfuss, kapazitiv, 10-Touch - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-270.04
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E126483-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.
Die Klarglas-Touchscreens mit der branchenführenden PCAP-Technologie TouchPro® bieten weite Betrachtungswinkel mit ausgezeichneter Bildklarheit und Auflösung sowie eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit - für eine präzise Bedienung, ein besonderes Toucherlebnis und lebendige Bilder. Die Monitore der 03-Serie unterstützen bis zu zehn simultane Berührungspunkte und sorgen bei Anwendern für ein interaktives Erlebnis, das dem von Tablets ähnelt.



Besonderheiten
- Optionaler Sichtschutz für sensible Daten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Interaktionsmöglichkeiten
- Langer Lebenszyklus



Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Regierung
- Restaurant
- Rental-Staging-Anwendungen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 450.9 x 647.6 x 233mm (mit Standfuss)
- Gewicht: 10.5kg (mit Standfuss)

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Bilddiagonale: 27" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 597.88 x 336.31mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt / vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: 300 cd/m² (LCD-Panel), 250 cd/m² (TouchPro PCAP)
- Reaktionszeit: 14 msec
- Kontrastverhältnis: 1000:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen
- Schutz vor Eindringen: IPX1 - nur Vorderseite

Zertifizierungen
- Kanada CUL, IC, China CCC, Europa CE, Korea KCC, Taiwan BSMI, Vereinigte Staaten FCC, UL, Japan VCCI, Internationale CB, Australien RCM, Russland EAC, Mexiko CoC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
21kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,11*
€ 936,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,21*
€ 930,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,59*
€ 906,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,13*
€ 885,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,16*
€ 840,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E353170-SVC
ab € 251,50*
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 8,71*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,20*
Zubehör
elo
B-E352196-SVC
ab € 27,36*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,16*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,22*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,03*
Zubehör
elo
B-E143088-SVC
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.