Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support
VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9061-200.01
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E001003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Das VFD-Kundendisplay stellt ein 2x20 Display (20 Zeichen auf 2 Zeilen) mit Stromversorgung über USB dar, das sich auf den optimalen Bildwinkel einstellen lässt. Die blaugrüne Fluoreszenzfarbe ist augenschonend.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 220 x 50 x 87
- Gewicht: 0.32kg

Allgemein
- Gehäusefarbe: schwarz
- Anzeigeart: Vakuum-Fluoreszenzdisplay (VFD)
- Anzeigefarbe: grün
- Helligkeit: 500-1000 cd/m²
- Verfügbare Zeichen: 95 alphanumerische und 32 internationale Zeichen
- Punktgröße (X x Y): 0.86 x 1.2mm
- Schriftgröße (B x H): 5.5 x 10.50
- Zeichenanzahl: 20 Zeichen auf 2 Zeilen
- Schnittstelle: USB/RS-232 (9600 oder 19200 bps Baudrate wählbar)
- Blickwinkel: max. 90°
- Farben: 16.7 Millionen

Elektrik
- Stromversorgung: 5.0 V DC
- Stromverbrauch: 2.0 W


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.