Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2202L - 21.5" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2202L - 21.5" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
2202L - 21.5" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
2202L - 21.5" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-220.05
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E351600-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
2202L - 21.5" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz
21.5" = 54.61cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 2002L der M-Serie weist einen 19.5-Zoll LED-Touchscreen im Breitbildformat auf und sitzt in einer randlosen Kante-auf-Kante-Glaskonstruktion. Die wegweisende TouchPro® PCAP-Touchtechnologie von Elo bürgt für seine hochpräzise Muli-Touch-Ansprechung. Dieser schlanke Touchscreen eignet sich dank seiner robusten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum oder Einzelhandel. Seine Erkennung von bis zu 10 simultanen Berührungen erlaubt eine Bedienung wie bei einem Tablet, während das reflexionsarme Display des 2002L auch in Kunstlichtumgebungen optisch überzeugt.
Die Elo M-Serie ist mit Bildschirmgrößen von 101-, 15.6- und 19.5-Zoll und diversen Montage- und Ständeroptionen lieferbar. Dadurch gewährt sie maximale Flexibilität bei der Aufstellung und kann mithilfe von standardmäßigen VESA-Halterungen wahlweise in Hoch- und Querformatausrichtung auf Tischen, an Wänden oder auf Ständern montiert werden.
Der 2002L lässt sich durch optionales Zubehör für den Einzelhandel aufrüsten. Ob Magnetstreifenleser (MSR), Strichcodeleser, Fingerabdruckscanner, Kundendisplay oder NFC-/RFID-Adapter für kontaktloses Bezahlen - sie alle lassen sich problemlos mit dem Touchscreen kombinieren, um die neuesten Verkaufsanwendungen zu integrieren.
Für den Einzelhandelseinsatz, wo es ja besonders auf optische Wirkung ankommt, bietet der 2002L eine 11,5% größere Bildfläche als der 1919L.
Dieser 19,5-Zoll Touchscreen-Monitor gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch eine dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.
Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.



Besonderheiten
- Brilliante Displays
- Hervorragend geeignet für viele Einsatzgebiete
- Umfangreiches Zubehör
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 383.8 x 526.9 x 193.4mm
- Gewicht: 6.8kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 21.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 467.06 x 267.78mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt / vertikal +/+ 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Panel 250 cd/m², PCAP 240 cd/m²
- Reaktionszeit: 25 ms
- Kontrastverhältnis: 3000:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- Kanada cUL, IC, Europa CE, Japan VCCI, USA UL, FCC, China CCC, Korea KCC, e-Standby , Australien RCM


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
16kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,06*
€ 604,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,34*
€ 583,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,88*
€ 532,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,20*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,16*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,22*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.