Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1902L - 19" Touchmonitor, kapazitiv, VGA, HDMI, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1902L - 19" Touchmonitor, kapazitiv, VGA, HDMI, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1902L - 19" Touchmonitor, kapazitiv, VGA, HDMI, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1902L - 19" Touchmonitor, kapazitiv, VGA, HDMI, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-190.02
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E351388-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1902L - 19" Touchmonitor, kapazitiv, VGA, HDMI, dunkelgrau
19" = 48.26cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.
Die Klarglas-Touchscreens mit der branchenführenden PCAP-Technologie TouchPro® bieten weite Betrachtungswinkel mit ausgezeichneter Bildklarheit und Auflösung sowie eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit - für eine präzise Bedienung, ein besonderes Toucherlebnis und lebendige Bilder. Die Monitore der unterstützen bis zu zehn simultane Berührungspunkte und sorgen bei Anwendern für ein interaktives Erlebnis, das dem von Tablets ähnelt.

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Schwarz
Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
Bilddiagonale: 19 zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
Seitenverhältnis: 5:4
Aktiver Bereich (mm): 14,76" x 11,80" / 374,78 mm x 299,83 mm
Auflösung: 1280 x 1024
Andere unterstützte Auflösungen: 640 x 480 @ 60Hz, 720 x 400 @ 70Hz, 640 x 400 @ 70Hz, 800 x 500 @ 60Hz, 800 x 600 @ 56, 60Hz, 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 720 @ 58Hz, 60Hz, 1280 x 800 @ 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60Hz
Blickwinkel: Horizontal: +/- 89° oder 178° insgesamt / Vertikal: +/- 89° oder 178° insgesamt
Farben: 16,7 Millionen
Helligkeit (typisch): LCD-Panel: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 235 cd/m²
Reaktionszeit gesamt (typisch): 14 msec
Kontrastverhältnis: 1000:1
Touch-Benutzerschnittstelle: USB
Oberflächenbehandlung: Klar
On-Screen-Display (OSD) Zugänglich durch Schalter an der Unterseite: Steuerung: Menü, Auf, Ab, Wählen, Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Uhr, Phase, H-Position, V-Position, Auto-Adjust, Schärfe, Farbtemperatur, OSD-Timeout, OSD-Sprache, Lautstärke, Ton aus, Standardeinstellungen, Audioauswahl, Power-LED EIN / AUS, Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Russisch, Koreanisch, Sperren: OSD, Power
E/A-Ports: VGA, HDMI, Kombibuchse, DC-Buchse, USB Typ B, USB 2.0 Typ A, 4x Micro USB
Lautsprecher: 2 x interne 2W-Lautsprecher
Video-Eingangsformat: VGA (VGA DB-15 Male connecter cable enthalten), HDMI (HDMI Kabel enthalten)
Video-Eingangsfrequenz: Horizontal: 30 - 82KHz, Vertikal: 50 - 75Hz
Stromverbrauch (typisch): Monitor und AC / DC-Adapter EIN: 18W, STANDBY: 0,8W, AUS: 0,4W
Eingangsspannung: Wechselspannung: 100-240V, 50/60Hz, Gleichspannung: 12V 5%
Eingangsanschluss: Koaxiale Buchse (2,1 mm Stiftaußendurchmesser, 6,4 mm Fassinnendurchmesser)
Montage von Peripheriegeräten: 4x Micro-USB-Anschlüsse (oben, unten, links, rechts)
Monitorabmessungen (mit Standfuß): 15,66" x 16,91" x 7,61" / 397,7 mm x 429,6 mm x 193,4 mm
Versandabmessungen: 20,75" x 18,97" x 10,24" / 527 mm x 482 mm x 260 mm
Gewicht (mit Standfuß): 13,9 lbs / 6,3 kg
Gewicht (ohne Standfuß): 9,48 lbs / 4,3 kg
Gewicht (mit Verpackung): 21,6 lbs / 9,8 kg
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F
Lagertemperatur: -20°C bis 60°C / -4°F bis 140°F
Feuchtigkeit: Betrieb: 20% bis 80 %, Lagerung: 10% bis 95%
Siegelfähigkeit: Touchscreen an Einfassung versiegelt, Touchscreen zum LCD versiegelt
MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen
Montageoptionen: VESA 4-Loch 100mm Montageschnittstelle an der Rückseite des Geräts


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
15kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,86*
€ 843,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,45*
€ 832,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,56*
€ 800,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,20*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,34*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.