Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-150.13
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E155645-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1502L - 15.6" Touchmonitor mit Standfuss, kapazitiv, entspiegelt, USB-C, FHD, schwarz
15.6" = 39.62cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 1502L Touchscreen-Monitor zeichnet sich wie die gesamte Modellreihe 02 durch seine nahtlose Integrierbarkeit in verschiedenste Umgebungen aus. Dank seines kompakten Formfaktors und seiner klaren Linien bietet er in Sachen Einbau und Anwendung maximale Flexibilität. Ob als POS-Terminal oder als interaktives Kundenwerkzeug - er macht immer eine gute Figur. Er empfiehlt sich daher für POS-Anwendungen genauso wie für den Selbstservice-Einsatz, als Digital Signage-Monitor und für das Gastgewerbe. Sein umfassendes Zubehör rundet das Angebot ab und gewährleistet eine problemlose Anpassung des Monitors an Ihre Anforderungen.
Der 1502L bietet als erster Touchscreen seiner Art für kommerzielle Anwendungen eine Typ C USB-Schnittstelle, über die Touch-, Videosignale und Stromversorgung laufen. Dadurch reduziert sich die notwendige Kabelanzahl von 3 auf 1, was Installation und Wartung ungemein erleichtert.
Der 02-Series bietet Dual-Funktionalität. Dadurch können Sie ihn als traditionellen POS-Terminal oder als dem Kunden zugewandtes Display verwenden - oder als BEIDES! Mit einem Elo Touchscreen für interaktive Kundenkommunikation steigern Sie Markentreue und Kundenzufriedenheit, da Sie dem Kunden viele Dienste bieten: von der direkten Kontrolle von Transaktionen über die Teilnahme an Treueprogrammen bis zum Abrufen von brandneuen Sonderangeboten.


Besonderheiten
- Flexibilität bei der Installation
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Energieersparnis


Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Regierung
- Restaurant
- Industrie


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 244.39 x 386.96 x 32.4mm (ohne Standfuss), 284.65 x 386.96 x 32.4mm (mit Standfuss)
- Gewicht: 1.64kg (ohne Standfuss), 3.39kg (mit Standfuss)

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 15.6" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Bildschirmdicke: 32.4mm
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 344.16 x 193.5mm
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full-HD-Modell), 1366 x 768 (HD-Modell)
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° insgesamt 160°, vertikal +/- 80° insgesamt 160° (FHD-Modell), horizontal +/- 45° insgesamt 160°, vertikal +/-35° insgesamt 50° (HD-Modell)
- Farben: 16.7 Mio (FHD-Modell), 262.000 (HD-Modell)
- Helligkeit: FHD-Modell; LCD-Display: 250 cd/m², PCAP + DC-Netzteil: 225 cd/m², PCAP + USB-C 5V-Versorgung: 180 cd/m², HD-Modell: LCD-Display: 220 cd/m², PCAP + DC-Netzteil: 198 cd/m²
- Reaktionszeit: Full-HD-Modell: 25 ms, HD-Modell: 10 ms
- Kontrastverhältnis: 700:1 (Full HD-Modell), 400:1 (HD-Modell)
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB

E/A-Ports
- FHD-Modell: 1 x USB-Typ-C, 1 x Audiobuchse (Line-In), 1 x VGA (Micro-HDMI-Buchse), 1 x HDMI, 1 x 12 V D/C-Eingang, 3 x Micro-USB-Ports (oben, links, rechts) zur Unterstützung von Elo-Edge-Connect-Zubehör
- HD-Modell: 1 x USB-Typ-B, 1 x Audiobuchse (Line-In), 1 x VGA (Mini-VGA-Buchse), 1 x HDMI, 1 x 12 V D/C-Eingang, 3 x Micro-USB-Ports (oben, links, rechts) zur Unterstützung von Elo-Edge-Connect-Zubehör

Elektrik
- Stromverbrauch FHD-Modell: EIN: 12 W, SCHLAFMODUS: 2 W, AUS: 0.2 W
- Stromverbrauch HD-Modell: EIN: 10.2 W, SCHLAFMODUS: 0.4 W, AUS: 0.2 W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zertifizierungen
- Kanada cUL, IC, Europa CE, Japan VCCI, USA UL, FCC, China CCC, Korea, KCC, e-Standby, Australien RCM, Mexiko NOM, Taiwan BSMI, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH, Indien BIS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
11kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,11*
€ 666,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E200465-SVC
ab € 128,84*
Zubehör
elo
B-E201088-SVC
ab € 128,60*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,69*
Zubehör
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,37*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.