Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-100.02
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E155834-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
1002L - 10.1" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz
10.1" = 25.65cm , ohne Standfuss


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 1002L der M-Serie weist einen 10,1-Zoll LED-Touchscreen im Breitbildformat auf und sitzt in einer randlosen (Zero-Bezel) Kante-auf-Kante-Glaskonstruktion. Er bürgt aufgrund der wegweisenden TouchPro® PCAP-Touchtechnologie von Elo für eine hochpräzise Multi-Touch-Ansprechung. Dieser schlanke Niederquerschnitt-Touchscreen eignet sich dank seiner robusten Konstruktion und seiner Ansprechung auf bis zu 10 simultanen Berührungen bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum oder Einzelhandel. Und in Kunstlichtumgebungen ist das reflexionsarme Display ein weiterer Vorteil des 1002L.
Die Elo M-Serie ist mit Bildschirmgrößen von 10,1-, 15,6- und 19,5-Zoll und diversen Montage- und Ständeroptionen lieferbar. Dadurch gewährt sie maximale Flexibilität bei der Aufstellung und kann mithilfe von standardmäßigen VESA-Halterungen wahlweise in Hoch- und Querformatausrichtung auf Tischen, an Wänden oder auf Ständern montiert werden.
Der 1002L lässt sich durch optionales Universalzubehör für den Einzelhandel aufrüsten. Ob Magnetstreifenleser (MSR), Strichcodeleser, Fingerabdruckscanner, Kundendisplay oder NFC-/RFID-Adapter für kontaktloses Bezahlen - sie alle lassen sich problemlos mit dem Touchscreen kombinieren, um die neuesten Verkaufsanwendungen zu integrieren.
Dieser 10,1-Zoll Touchscreen-Monitor gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch eine dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.



Besonderheiten
- Flexibilität bei der Installation
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Energieersparnis



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 254.6 x 177.3 x 29mm
- Gewicht: 0.79kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch oder ohne Touchsensorik
- Bilddiagonale: 10.1" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Bildschirmdicke: 29mm
- Seitenverhältnis: 16:10
- Aktiver Bereich: 218 x 136.6mm
- Auflösung: 1280 x 800
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt / vertikal +/- 85° oder 170° insgesamt
- Farben: 262.000
- Helligkeit: 350 cd/m² (LCD-Panel), 3155 cd/m² (PCAP, Gleichstrom-Netzteil), 176 cd/m² (PCAP, USB-Stromversorgung)
- Reaktionszeit: 25 msec
- Kontrastverhältnis: 700:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, CCC, BSMI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
8kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E047864-SVC
ab € 133,75*
Zubehör
elo
B-E048069-SVC
ab € 290,79*
Zubehör
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,73*
Zubehör
elo
B-E200465-SVC
ab € 129,38*
Zubehör
elo
B-E201088-SVC
ab € 127,69*
Zubehör
elo
B-E160104-SVC
ab € 93,44*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,60*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,17*
Zubehör
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,20*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,56*
Zubehör
elo
B-E143088-SVC
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.